パークレーン
パークレーンの イベント・ノベルティ・行楽用品
パークレーンの アウトドア・行楽用品
パークレーンの ファニチャー
フィットイージーチェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54814700
品番
K-10805KH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
包み込む感覚を重視したワイドタイプのコンパクトチェア。
専用袋にコンパクト収納可能。
耐荷重(約):80kgまでOK
用途
・収納に便利な専用袋付き。
材質
金属/鋼、ポリエステル
色
カーキ
区分
新品
質量(g)
約1640
本体寸法(cm)
幅60×奥行57.5×高さ71
注意
※ご使用の際は平面での設置をして下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません