ハイバック フィットイージーチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54814718 品番K-10806KH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

背面&側面をメッシュにしている事で通気性も向上したNEWハイバックチェア。
専用袋にコンパクト収納可能。
頭部までカバーする座面でフィット感UP。
ヘッド部分のクッションは取り外し可能。
耐荷重(約):80kgまでOK

用途専用袋が付いています。 材質金属/鋼、ポリエステル カーキ 区分新品 質量(g)約2100 本体寸法(cm)幅59×奥行63×高さ88
注意
※ご使用の際は平面での設置をして下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする