パークレーン
パークレーンの イベント・ノベルティ・行楽用品
パークレーンの アウトドア・行楽用品
パークレーンの ファニチャー
グラウンドイージーチェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54814727
品番
K-10807DNV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
脚を伸ばしてゆったり座れるロータイプのチェア。
背面にメッシュポケットが付いているので収納にも便利。
焚き火やコンロでの暖を取る際におススメのギアです。
用途
80kgまでOK
材質
金属/鋼、ポリエステル、ポリエチレン
色
ダークネイビー
区分
新品
質量(g)
約2300
本体寸法(cm)
幅57×奥行71×高さ60
注意
※ご使用の際は平面での設置をして下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません