パークレーン
パークレーンの イベント・ノベルティ・行楽用品
パークレーンの アウトドア・行楽用品
パークレーンの クッキング&テーブルウェア
ボトルホルダー keep mug
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
スモークブルー
注文コード
54814754
品番
K-10604BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
デスクワークやアウトドアで使える。
飲みごろをキープするボトルホルダー。
熱が逃げにくい断熱2重構造。
用途
・デスクワークの水分補給に。
・構内作業中の飲み物の運搬に。
・アウトドア、屋外作業での水分補給に。
材質
ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーンゴム
色
スモークブルー
容量(mL)
500〜650用
区分
新品
質量(g)
約260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×85×185
注意
※ペットボトルの形状によっては使用できない場合もあります。
※ カバーを締め過ぎないようにご注意ください。
※ 適用サイズは500ml〜650mlのペットボトルになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量24以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません