マチ付きダブルジッパーバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30枚) 注文コード 54814937 品番 K-10754
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

マチが付いていることで自立するため、バッグを手で押さえなくても食材を入れることができ、横長の形状で口が広いため食材の出し入れも簡単!
液体や液状食品も入れやすく、ジッパー部が上にくるため中の液体が漏れにくいです。

用途マチ付きだから自立するので、食材を入れやすい! 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.06 クリア サイズM 質量(g)約155 寸法(幅W×高さH)(mm)約200×160
注意
※ミシン目が二箇所に入っているので、縦置きでも横置きでも使い方に合わせてご使用いただけます

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量30以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする