ホワイト紙カップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 54814964 品番 N243J-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

FSC認証取得の無地紙カップ。5オンスタイプ。
ホット、コールドどちらにもご利用いただけます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工) 容量(mL)150 容量(オンス)5 入数(個)100 寸法(口径Φ×高さH)(mm)65.5×72.3 FSC認証認定 FSC認証番号C009302
注意
※【メーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、又は立地条件によってはお届けできない場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする