緊急簡易トイレ 防災士監修

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15回分×4箱) 注文コード 54815007 品番 YGT-15×4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

水が使えなくなったときに備えて安心。非常用トイレ。凝固剤と消臭効果でサッと固めてニオイも防ぐ。洋式トイレがない時もバケツ等で対応可能。
【ご使用方法】
便器からの汚れ防止の常設袋を下に敷き、汚物袋をセットします。
便座で押さえしっかり固定させます。
使用後、汚物全体に均等に凝固剤をふりかけます。
汚物袋のみ取り出して口を結び、処理袋にまとめて廃棄します。

用途非常時トイレに。災害/防災/トイレ/簡易トイレ/緊急トイレ/非常用トイレ/断水/地震/避難用品/防災用品/防災グッズ/簡単トイレ/凝固剤/使い捨てトイレ/介護/介護用日本製/抗菌/消臭 成分ポリエチレン、高分子吸収樹脂、消臭剤 セット内容【1箱15回分】汚物用黒袋15枚、白袋(65×45cm)4枚、凝固剤15袋(消臭剤入り) 使用可能回数15回分
注意
※消臭効果はアンモニア臭に対する効果です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
防災グッズで念の為。

最近災害が多発しているので、念の為に購入しました。
数回分使用出来るので、これ一箱準備しておけば、いざという時に役に立ってくれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする