オーブンレンジ フラット 18L ヘルツフリー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード54815025 品番YRJ-F183TV(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オートメニュー18種搭載。ボタン操作で簡単調理。18Lフラットオーブンレンジ。
ターンテーブルだと回らない大きな四角のお弁当でもフラットテーブルなら心配なくお使いいただけます。
ヘルツフリー対応ですので、50Hz/60Hzを気にする必要がございません。
角皿付属でクッキーなどのお菓子作りやパンやグラタンなど調理の幅が広がります。

用途オーブンレンジ、電子レンジ、オーブン、レンジ、グリル、トースターとして。あたため、解凍、トースト、牛乳、お弁当、調理、ゆで野菜、ケーキ、クッキー作りなどに。一人暮らし/新生活/東日本/西日本/シンプル/スタイリッシュ/オフィス/事務所/休憩室/会社 付属品角皿 質量(kg)15.3 ホワイト 周波数(Hz)50/60 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)900/1250、(オーブン)1380、(グリル)820 機能オートオフ、消音、仕上がり調整 温度調節範囲(℃)(オーブン)35・40(発酵)、100〜250 発振周波数2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×37.6×30.2、庫内有効:28.3×32.2×19.2 高周波出力(W)650(60Hzのみ)/500/200相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする