用途オーブンレンジ、電子レンジ、オーブン、レンジ、グリル、トースターとして。あたため、解凍、トースト、牛乳、お弁当、調理、ゆで野菜、ケーキ、クッキー作りなどに。一人暮らし/新生活/東日本/西日本/シンプル/スタイリッシュ/オフィス/事務所/休憩室/会社
付属品角皿
質量(kg)15.3
色ブラック
周波数(Hz)50/60
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)900/1250、(オーブン)1380、(グリル)820
機能オートオフ、消音、仕上がり調整
温度調節範囲(℃)(オーブン)35・40(発酵)、100〜250
発振周波数2450MHz
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×37.6×30.2、庫内有効:28.3×32.2×19.2
高周波出力(W)650(60Hzのみ)/500/200相当