CP1500 リン酸鉄 ポータブル電源 Cellpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 54815095

CP1500 リン酸鉄 ポータブル電源 Cellpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 54815095
CP1500 リン酸鉄 ポータブル電源 Cellpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 54815095
CP1500 リン酸鉄 ポータブル電源 Cellpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 54815095
CP1500 リン酸鉄 ポータブル電源 Cellpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 54815095
CP1500 リン酸鉄 ポータブル電源 Cellpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 54815095
CP1500 リン酸鉄 ポータブル電源 Cellpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 54815095
CP1500 リン酸鉄 ポータブル電源 Cellpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 54815095
CP1500 リン酸鉄 ポータブル電源 Cellpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 54815095
CP1500 リン酸鉄 ポータブル電源 Cellpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 54815095
CP1500 リン酸鉄 ポータブル電源 Cellpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 54815095
CP1500 リン酸鉄 ポータブル電源 Cellpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 54815095
CP1500 リン酸鉄 ポータブル電源 Cellpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 54815095
CP1500 リン酸鉄 ポータブル電源 Cellpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 54815095
CP1500 リン酸鉄 ポータブル電源 Cellpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 54815095

リン酸鉄 ポータブル電源 Cellpowa

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)18.5
内容量1台注文コード54815095品番CP1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥185,900
販売価格(税別)
169,000

従来品と比べて高品質≪リン酸鉄(LiFePO4)≫
【安全性が高い】従来品の発火温度220℃に対して、LiFePO4の耐火温度600~800℃を実現。リン酸鉄使用だから熱安定が高く、発煙・発火の心配が少ない。
【コスパが良い】従来品約500回のところ、リン酸鉄系は7倍の3500回サイクルを実現。
【自己放電が少ない】もしもの時の防災対策にも安心の長期保管が可能。
【高速充電】双方向インバーター技術搭載により、従来型よりも充電時間を高速化。AC電源コード使用時、約1.5時間で80%充電可能。
電池サイクル回数:3500回(充放電サイクル3500回後も初期容量の80%ほどを維持)、7000回(充放電サイクル7000回後も初期容量の50%ほどを維持)。
安全なBMS電池保護機能(過充電保護、過電流保護、過放電保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護)。EV自動車グレードLiFePO4。パススルー対応(充電しながら給電できる機能)。
UPS(無停電電源装置):停電時はわずか0.01秒でバッテリー給電に自動で切り替わるためバックアップ電源としてご活用いただけます。

用途
アウトドアや車中泊、災害時の備えに。防災/災害グッズ/非常用/停電/地震/災害/防災用灯/ポータブル電源/充電/電気製品/持ち運び/コンパクト/ポタ電/ポタデン
付属品本体、AC電源コード、シガーソケット→XT60mmケーブル、MC4→XT60mmケーブル、収納ポーチ、取扱説明書質量(kg)18.5出力(W)AC(5口100V/5A・50Hz/60Hz・常時1500・瞬間最大3000)、USB-A(18×2口急速充電対応)、USB-C(PD100×1口、PD20×1口)、シガー(DC12V/10A 最大120)、DC5.5×2.1(60×2口 最大120)消費電力(W)1500保証期間お買い上げより24カ月電圧調整方式純正弦波寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.8×25.8×33.5充電時間(時間)(AC電源)約1.5時間で80%、(ソーラーパネル)約3-4時間(BigBlue Solarpowa 200×3 合計600W入力時)で約80%充電可能入力(W)AC(1000)、ソーラーパネル(600)充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン充電池バッテリー容量(Wh)【充電池】1536(480000mAh)
注意
※バッテリー製品は特性上、設置環境やバッテリーの劣化具合により充電時間が大きく変化します。あくまで標準的(常温時25度)な充電時間の目安としてご参考ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする