サカエ
サカエの コンテナー
サカエの コンテナ用オプション
サカエの 仕切板
サカエオリジナルコンテナ8TMX用中仕切
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54815120
品番
8TMXナカシキリS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
8TMX用中仕切りです。中仕切の組合わせによりコンテナ本体の内寸を最大4×3分割が可能です。
長さ(mm)
260
高さ(mm)
94
色
透明
材質
特殊透明樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
260×94