タイガークラウン
タイガークラウンの 冷蔵庫/冷凍庫
タイガークラウンの 冷蔵庫/冷凍庫関連品
キャンディーメーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54815146
品番
No.223
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
一度に6本のアイスキャンディーが作れます。
付属品
スティック50本
材質
本体/ポリエチレン 蓋/アルミ二ウム・フッ素樹脂2コート スティック/天然木
形状
角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×90×100
耐熱温度(℃)
-30〜80
アズワン品番
64-4190-10
TKG品番
9-1082-0601
出来上り寸法(mm)
50×22×H95