キャンディーメーカー 4P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54815155 品番No.226
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

お好みのフルーツ、ジュース、ヨーグルトなどフリージングし手軽にアイスバーが作れます。

付属品スティック50本 材質本体/ポリエチレン、蓋/アルミ(アルマイト加工)、スティック/天然木 レッド 容量(mL)約75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×94×103 耐熱温度(℃)-30〜80 アズワン品番64-4190-11 TKG品番9-1082-0701 出来上り寸法(mm)48×20×H100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする