サカエオリジナルコンテナ8・12・22TMX用フタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54815165 品番8・12・22ヨウフタ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

中身が一目で確認できる半透明タイプです。フタが本体外寸から飛び出さない設計です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)423×290×26 半透明 材質PP 適合コンテナ8TMX/12TMX/22TMX 外寸法・幅(mm)423 外寸法・高さ(mm)26 外寸法・奥行(mm)290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする