#10 ホットタイガー HU-150 ハイドアップ(HIDEUP) 54815515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#10 ホットタイガー HU-150 ハイドアップ(HIDEUP) 54815515
#10 ホットタイガー HU-150 ハイドアップ(HIDEUP) 54815515

HU-150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
#10 ホットタイガー
注文コード
54815515
品番
#10 ホットタイガー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

<飛ぶ!>強風時や大荒れの天候を意にも介さない、徹底した飛距離重視のボディーデザイン。 <浮かして食わす!>ボディ形状を中心に計算しつくされたフローティングパワーが最大のキモである「ライザーアクション」を生み出す。 <ストラクチャーをクリアーする!>ストラクチャー回避を考慮し浮力を高く設定。 <止める!>止めて浮かせる時にイレギュラーな動きをだすためのボディー設計。 <サイレント!>重心移動設計にありがちな、ウエイトのアタックサウンドを極力抑え、よりナチュラルにアピール。

用途
巻くだけではなく浮上時のアクションも考え設計し日本のフィールドに合わせた食わせのクランキング(ライザーテクニック)対応。巻くだけでも、もちろんOK!
仕様
潜行深度:1.5m
#10 ホットタイガー
質量(g)
約9.5
タイプ
F
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。 画像とは異なる目玉に変更になる場合がございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする