トラスト ステップオンコンテナ スリム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54824413 品番 1301
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

左右両開きのフタの為、上部が狭い所でもフタを全開出来ます。ゆっくり静かに閉まるバタフライ式のフタは、両手がふさがっていても開閉できるフットペダル式です。(フタの開閉スピードには個体差があります)出し入れしやすい取っ手付のリジットライナーです。

商品タイプ本体+フタ 材質本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレン ホワイト フタの種類ペダル式 容量(L)30 仕様左右開き 間口W×奥行D×高さH(mm)270×490×560 耐熱温度(℃)-40〜120 アズワン品番64-4199-66 TKG品番9-1405-0302
注意
※ご使用の際は付属のリジットライナーを必ずご使用下さい。※本体内部のミゾにゴミがたまりやすくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする