トラスト ステップオンコンテナ ワイド

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54824806 品番 1306
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂 グレー 容量(L)30 間口W×奥行D×高さH(mm)425×271×536 耐熱温度(℃)-40〜120 アズワン品番64-4200-06 TKG品番9-1405-0409 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
会社のゴミ箱
株式会社九州メディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

デザインについては大変気に入っていますが、開閉フタの蝶番の構造が脆く、1年もしないうちに壊れてしまいました。足ペダルを踏むとフタが跳ね上がる構造なのですが、勢いよく踏むとその反動が大きいらしく、フタを固定するネジ穴にひびが入り割れてしまいました。せっかくデザインは良いし、それなりに高い商品ですが、フタが開かないとゴミ箱として機能しません。今は、何とかテープで補修して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする