カウゼル
カウゼルの 掃除用具
カウゼルの スポンジ
カウゼルの ネットスポンジ
ハイメッシュクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54825506
品番
-
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
特殊加工したフィルムの凹凸が、キズを付けずに汚れを落とします。細かなメッシュネットがスポンジを覆っている為、異物混入が軽減します。水切れ耐久性に優れています。
材質
ポリエステル・ウレタン
色
グリーン
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×70×20
TKG品番
9-1307-0608
繰り返し・詰め替え
対応