パークレーン
パークレーンの 収納家具
パークレーンの ハンガーラック
フィールドハンガーラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54825550
品番
K-10547
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
組み立て簡単ですぐ使える便利なアウトドアギア。
火バサミや食器、ランタン等の細かいギアを掛けておくのに便利です。
用途
・アウトドアギアの吊り下げ、収納として。
・園芸用品の小物のディスプレイとして。
材質
本体/アルミニウム合金、ナイロン、フック/ナイロン、ポリエステル/収納袋:ポリエステル/表面加工:カチオン電着塗装
色
ブラック
サイズ
ショート
区分
新品
質量(g)
約620
耐荷重(kg)
全体/約6、フック1本あたり/約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
77×56×70、77×56×70(使用時)
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません