ユダ
ユダの 電動工具 本体
ユダの 集塵/ブロワ
ユダの ブロワ
Xパワー エアダスターA2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54825576
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
550Wのハイパワーで、ホコリや水気を吹き飛ばします。2段階風量調整可能。9種類のアダプター付き。
電源(V)
100V 50/60Hz
風量(m
3
/min)
2.54
長さ(mm)
172
幅(mm)
97
高さ(mm)
183
質量(kg)
1.0
コード長さ(m)
3
消費電力(W)
550
アズワン品番
64-4200-67
TKG品番
9-1352-0401