トラスト ラウンドコンテナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54825619 品番 1013
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ラウンド・スクエアコンテナ 高品質な材質ポリエチレン(LLDPE)を使用し頑丈で耐久性のある製品です。様々な物を収集・保管・管理ができ、ドーリーをセットすれば簡単に移動もできます。人間工学に基づいたピッタリフィットした持ちやすい取手です。4ヶ所の袋止めフック付。(ラウンドのみ)縁部を強化していますので、耐久性に優れています。通風構造により袋の交換も簡単にできます。底部にグリップが有り、持ちやすく、傾斜させ内容物を取り出すのに便利です。

材質ポリエチレン ブラウン 容量(L)121 耐熱温度(℃)-50〜+110 アズワン品番64-4200-80 直径×高さ(mm)560×700 TKG品番9-1403-0134 フタの種類オープン式 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする