3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

ブルートユーティリティリサイクルコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54825734 品番 RM262073UT
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別) 値下げ
9,898

-20℃〜+70℃まで!! 衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することができます。ブルート・コンテナ専用のドーリーは着脱が簡単で、76L、121L、166L、のどのタイプにも共用でき、液体などの重量物の移動も手軽に行えます。

商品タイプ本体 ブルー 容量(L)75.7 アズワン品番64-4200-92 直径×高さ(mm)495×581 TKG品番9-1408-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする