アヅミ産業
アヅミ産業の ラップ・消耗品・食品包材
アヅミ産業の 弁当小物
アヅミ産業の アルミ・紙・フードケース
紙カップココケース ひまわり 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(500枚)
注文コード
54826066
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
電子レンジにご使用できます。
TKG品番
9-1565-1201
柄
小花柄
色
グリーン
底径(Φmm)
59
高さ(mm)
33
材質
紙、PET
アズワン品番
64-4201-36