アヅミ産業
アヅミ産業の ラップ・消耗品・食品包材
アヅミ産業の 弁当小物
アヅミ産業の アルミ・紙・フードケース
紙カップ ココケース 丸型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500枚)
底径(Φmm)
30
注文コード
54826093
品番
5号深
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は589円となります。
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
底径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジにご使用できます。
材質
紙、PET
色
グリーン
高さ(mm)
23
柄
小花柄
底径(Φmm)
30
アズワン品番
64-4201-39
TKG品番
9-1565-1301