アヅミ産業
アヅミ産業の ラップ・消耗品・食品包材
アヅミ産業の 弁当小物
アヅミ産業の アルミ・紙・フードケース
紙カップ ココケース 丸型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500枚)
底径(Φmm)
48
注文コード
54826188
品番
8号深
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
底径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジにご使用できます。
材質
紙、PET
色
グリーン
高さ(mm)
31
柄
小花柄
底径(Φmm)
48
アズワン品番
64-4201-48
TKG品番
9-1565-1310