平型おしぼり

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 54826434 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

高い保水性と破れにくい素材を使用しています。人体に優しいオゾン水を使用し、除菌・消臭効果に優れています。アルコール・塩素系不使用の為、臭いがなく低刺激です。

材質レーヨン40%・PET60% サイズM 寸法(縦×横)(mm)145×235 TKG品番9-1574-1402 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210327 バイオマス配合率(%)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
居酒屋のおしぼりとして
飲食業

このスキルでこの価格でしたら文句の言いようがありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする