※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するコーナー半径Re(mm)0.4
材種ACM200
内容量1箱(10個)注文コード54827720品番AXMT060204PDER-G ACM200
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥8,028販売価格(税別)
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。
独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。
深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
汎用型