曜日別特売
AXMT060208PDER-G ACM300 SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 54827799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AXMT060208PDER-G ACM300 SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 54827799
AXMT060208PDER-G ACM300 SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 54827799
AXMT060208PDER-G ACM300 SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 54827799
AXMT060208PDER-G ACM300 SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 54827799
AXMT060208PDER-G ACM300 SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 54827799

SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
コーナー半径Re(mm)0.8
材種ACM300
内容量1箱(10個)注文コード54827799品番AXMT060208PDER-G ACM300
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。
独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。
深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
汎用型

用途
汎用型:メインブレーカ。汎用~断続加工
メインブレーカ。汎用~断続加工
等級M級ブレーカG型コーナー半径Re(mm)0.8材種ACM300RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85

商品説明動画

汎用隅削りカッタ SEC-ウェーブミルWEX1000型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする