※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ECO-BS 封印ビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
54828474
品番
4×15【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
アウトレット
¥25,900
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
材質
黄銅
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
15
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
ニッケル
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。