UK 薬味入れ 角キッチンポット蓋仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54828866 品番-
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質ポリカーボネイト 容量(mL)200 サイズ(cm)7 規格9 内寸Φ×深さ(mm)65×62 TKG品番9-1987-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする