曜日別特売
DI-217BK ドリテック IHクッカー ピッコリーノ ドリテック 54829119

DI-217BK ドリテック IHクッカー ピッコリーノ ドリテック 54829119
DI-217BK ドリテック IHクッカー ピッコリーノ ドリテック 54829119
DI-217BK ドリテック IHクッカー ピッコリーノ ドリテック 54829119

ドリテック IHクッカー ピッコリーノ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54829119品番DI-217BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

A4サイズより小さいコンパクトなIH調理器です。隙間に立ててスッキリ収納/汚れてもサッと拭き取れる フラットなデザインです。10段階の加熱モード(100~1,000W)と5℃刻みの定温モード (60~100℃)を搭載。鍋検知、鍋なし検知、小物検知、温度過昇防止、 切り忘れ防止、高温注意などの安全設計です。マグネットプラグ。

質量(kg)1.5電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)205×205×50消費電力(W)1000コード長さ(m)1.8適合寸法(cm)鍋底:10~16(直径)TKG品番9-2120-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54829119
2025-03-22
用途: 出張先
サービス業

めちゃくちゃ大活躍です、ホテルで鍋するのに。
これで劇的に出張が楽しくなりました!オススメです。

対象商品 : 54829119
2024-01-03
用途: 車中泊
岡野農園農・林・水産業

軽バンで車中泊しようと購入しました。
非常にコンパクトで、1000wまで100w刻みに調節できて、定温モードもあり使いやすくてとても良い商品だと思いました。
購入は大正解でした!

1が参考にしています
対象商品 : 54829119
2023-11-16
用途: キャンプ、車中泊
サービス業

キャンプ系のユーチューブチャンネルで、一押し商品として紹介されていたので購入しました。コンパクトですので、キャンプや車中泊に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする