曜日別特売
53109 リッジ・ディナーウェア ボウル Carlisle(カーライル) 54829855

リッジ・ディナーウェア ボウル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
マーブル
高さ(mm)75
長辺(mm)232
内容量1個注文コード54829855品番53109
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

カーライル ストーンウェアのような風合いで、重量のあるヘビーウェイト・メラミンディッシュシリーズ

材質メラミンマーブル高さ(mm)75短辺(mm)225長辺(mm)232耐熱温度(℃)100TKG品番9-2410-0902
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする