曜日別特売
- TKGつるし飾り台 TKG 54830503

- TKGつるし飾り台 TKG 54830503
- TKGつるし飾り台 TKG 54830503

TKGつるし飾り台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード54830503品番-
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

汎用性の高いディスプレイスタンドです。

材質台座/鉄 パイプ部/18-8ステンレスアクリル焼付塗装長さ(mm)つるし部:140質量(kg)2.1艶消しブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×410(720)有効高さ(mm)つるし部:380~690アズワン品番64-4206-02TKG品番9-1779-0901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする