ウッドライクサイン 矢印

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54830686 品番 WMS1008-5
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

粘着テープ付。

材質アクリル 幅(mm)100 ウォールナット 高さ(mm)100 質量(g)29 奥行(mm)2 アズワン品番64-4206-27 TKG品番9-2535-0202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする