TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の キッチン・調理用品
TAKAGI(高儀)の 栓抜き・缶切り・オープナー
TAKAGI(高儀)の ガス抜き
簡単ガス抜き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54831404
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
スプレー缶を挟んで握るだけで簡単ガス抜き
キャップ付きで中身が飛び散るのを防ぐ
サイズが違うスプレー缶のガス抜きがこれ1本でできる
用途
スプレー缶を捨てるときのガス抜きに
材質
本体:スチール、針:スチール、キャップ:ポリ塩化ビニール、ハンドル:ポリ塩化ビニール、リベット:ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-4078-89