金鳥(KINCHO)
金鳥(KINCHO)の 忌避剤・虫対策
金鳥(KINCHO)の 虫対策用品
金鳥(KINCHO)の 不快害虫対策用品
業務用虫コナーズシートタイプ(ガラス用)100日用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6枚)
注文コード
54831429
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
貼るだけの簡単虫よけ。約100日間虫よけ効果を発揮します。
日光に当たっても、雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。
用途
ユスリカ、チョウバエの忌避
シリーズ
虫コナーズ
寸法(cm)
10×10
用法
出入り口付近の飛翔害虫対策:3枚程度を目安に貼り付けしてください。屋外のいすやテーブルの匍匐害虫対策:1〜3枚を目安に貼り付けてください
有効成分
ピレスロイド(メトフルトリン)
有効期間
約100日間 (使用条件により異なります)
RoHS指令(10物質対応)
対応
利用場所
屋内屋外両用
商品説明動画
参考になった