防災バッグ 30点セット リュック&キャリー型 防災士監修

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54831466 品番YKB-30R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

キャリーとしても使える!災害時に役立つアイテムが30点入った防災セット。転がす、背負うなど避難状況に合わせて使い分けられる便利な防災バッグ。

用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災セットとして。地震/災害/リュック/バッグ/バック/対策/防災用品/1人用/避難グッズ/キャリー/最低限 セット内容リュックバッグ、キャリー、フックロープ×2、ツイストアップランタン※、緊急携帯トイレ×3、レインポンチョ、給水タンク15L、綿棒×20、予備袋、割り箸×5、紙皿×3、プラカップ×5、ラップ、簡易エアーマット、ティッシュ、ボディタオル、ポリ袋45L×3、歯ブラシ×3、マスク×3、綿ロープ7m、アルミブランケット、ミニカッターナイフ、ナップサック、空気入れ、ラバー手袋、EVAサンダル、ホイッスル、アルミシート、防災筆記セット、コロタイヤカバー オレンジ 人数1人 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)リュックサイズ:34×27×43 高さ(cm)キャリー最長時:90
注意
※ツイストアップランタン(電池別売)は単3乾電池×3本が必要となります。別途ご準備ください。

商品説明動画

リュック&キャリー型 防災バッグ 30点セット 商品紹介
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54831466
2025-01-31
用途:
防災に備えてなので使用しなくて良いことを願いますが万一の時に使用予定です。その時に必要な全てが揃っていると思い購入しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

今回の商品は防災時に使用するものなので、できれば使用しないことを望みますが、昨今の異常気象に備えて万一の時に使わせてもらいます。時にキャスターが付いているのがありがたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
54831466
2025-01-31
用途:
防災に備えてなので使用しなくて良いことを願いますが万一の時に使用予定です。その時に必要な全てが揃っていると思い購入しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

防災に使用するため日常は使用しませんがいざという時にこのセットの威力と魅力を発揮してもらえると思います!

1人が参考にしています
対象商品:
54831466
2025-01-31
用途:
防災に備えてなので使用しなくて良いことを願いますが万一の時に使用予定です。その時に必要な全てが揃っていると思い購入しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

防災用なので使用しなければ幸いですが万一使用する時に効率よくセットされているのでありがたいです。特にキャスタータイプになっているので高齢者にも優しいと思います。

1人が参考にしています
2024-08-12
用途:
災害
その他業種

地震が多いので一つ足りないので購入予定です
早く欲しいです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする