※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25-746 リングノート 協和紙工 54831484 25-746 リングノート 協和紙工 54831484

リングノート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(40枚) 注文コード54831484 品番25-746
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

ページを開きやすいリング式のノートです。表紙と裏紙に厚さ0.5mmの板紙を使用しています。

用途さまざまな作業の記録やメモに。 サイズセミB5 枚数40 行数31 罫幅(mm)7
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
事務作業
教育・研究機関

何度もリピートしています。表紙が厚紙なので、ボード代わりになって、机のないところでも書きやすいです。色味も落ち着いていて、よいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする