※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協和紙工
協和紙工の ノート・メモ
協和紙工の ルーズリーフ
ルーズリーフ A罫
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(60枚)
注文コード
54831500
品番
25-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
定番の丸穴タイプのルーズリーフです。日本製。
用途
さまざまな作業の記録やメモに。
サイズ
B5
枚数
60
行数
31
罫幅(mm)
7
注意
※用途以外に使用しないでください。