※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25-204 ルーズリーフ A罫 協和紙工 54831509 25-204 ルーズリーフ A罫 協和紙工 54831509

ルーズリーフ A罫

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 54831509 品番 25-204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

定番の丸穴タイプのルーズリーフです。日本製。

用途さまざまな作業の記録やメモに。 サイズA4 枚数50 行数35 罫幅(mm)7
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする