※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協和紙工
協和紙工の ノート・メモ
協和紙工の ルーズリーフ
A4 レポートパッド コンティニュー A罫 40枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(40枚)
注文コード
54831518
品番
25-316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
一枚一枚はがしやすく、使いやすいレポート用紙です。
用途
さまざまな作業の記録やメモに。
サイズ
A4
枚数
40
行数
34
罫幅(mm)
7
注意
※用途以外に使用しないでください。