ケーブルカバーマット

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54831649 品番 -
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

裏面に溝が付いており、ケーブル類をカバーできる視認性の高いデザインのマットです。

用途ケーブル類による転倒を対策できるマット 材質(表面)ナイロン(裏面)ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)10 イエロー・ブラック 寸法(縦×横)(cm)30×300 溝(mm)W100×H5
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ケーブルの太さによりマットに凸凹ができる可能性があります。
※屋内用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
ケーブルの養生
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

とても似た製品を使っています。
買い増しのしようと思ったら、こちらが目に入り即決購入しました。
届いたときには巻き癖がありますが半日もすれば解消しました。
同様の製品より目が細かく、素足で乗った時に肌触りが良いです。
とても気に入っています。

2025-06-23
用途:
工場内に敷設した配線カバーとして使用
製造業

工場内に設置した機材の電源コードの保護用と転倒防止で設置しました。
厚みもあり、適度な重さで保護マットして機能しています。
台車などの通路ではないため、強度的にも問題ありませんでした。

2025-02-21
用途:
簡易配線時の養生に
その他業種

他社製品をいままで使用していましたが、黄色い注意を引く模様が全面にあり
ちょっと主張が強いなと思っていたところ、こちらのものは両サイドのみでちょうどよいバランスで見た目にも良かったです。
また、3mという長さが選択肢にあるのもとても良かったです。
今後希望としては黄色いゼブラが無いタイプも作って頂けるととても使用範囲が広がり良いなと思います。

2025-04-30
用途:
展示室のケーブルカバー
製造業

モールより準備・後片付けが楽で購入しました。コードの弛み等も隠せて便利です。見た目がモールより目立つ・収納スペースが必要等が難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする