AJ-617 モバイルバッテリー20000mAh C WH カシムラ 54831684 AJ-617 モバイルバッテリー20000mAh C WH カシムラ 54831684 AJ-617 モバイルバッテリー20000mAh C WH カシムラ 54831684 AJ-617 モバイルバッテリー20000mAh C WH カシムラ 54831684

モバイルバッテリー20000mAh C WH

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54831684 品番AJ-617
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

iPhoneとiPadをフル充電
出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。
USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載
電池残量の目安が分かるLED付
USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。
すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き
安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品
電気用品安全法(PSE)適合品
安全/安心の保護機能搭載
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用

ホワイト 質量(g)440 出力USB Type-C:5V/2.4A、USB-A:1ポート最大5V/2.4A、3ポート合計最大12W 入力5V/2A バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数3(USB Type-C(入出力兼用)×1、USB-A(自動識別IC搭載・出力専用)×2) 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C・USB-A
注意
※USB充電器は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
ファンジャケット
農・林・水産業

暑さ対策のファンジャケット、冷水ジャケット,冷I’Zペルチェベストセットの電源として使用しました。重さが気になりますが、10000mahより長時間使えます。

1人が参考にしています
2025-12-05
用途:
充電
サービス業

重さが少し気になりますが長時間使えてよかったです。

2025-09-03
用途:
ファンジャケット
農・林・水産業

じゃかん、重たく感じましたが10000mAhより長時間使えたので、良しとしました。

対象商品:
54831684
2023-03-12
用途:
電熱ジャケットの電源
その他業種

強でしよしないため重いため、手持ちの1000AHをジャケットに使用し、昼飯じに充電用に使用している.もちろんスマホも一緒に

対象商品:
54831684
2022-07-08
用途:
ネッククーラー用

猛暑対策のネッククーラー用に購入。
バッテリーは8時間もちますのでちょうどいい容量でした。
2種類のプラグで充電可能でクオリティも問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
54831684
2022-05-08
用途:
携帯の充電
不動産業

思いのほか、重かった!容量が大きいからそれなりなのかもしれないけど、重さを確認してから買えばよかったです!

1人が参考にしています
対象商品:
54831684
2021-12-13
用途:
電熱ベストと携帯の充電に使用しています。
その他業種

大容量なので主に電熱ベストに使用しています。
電熱の使用時間にもよりますが、終日使用出来るのでとても良い商品です。

1人が参考にしています
2024-09-18
用途:
災害避難時の携帯電話充電用

災害避難時に必要となると思い,購入しました。本体サイズは私用しているスマートフォンを2〜3枚ぐらい重ねた程度で,ずっしりと重いので普段の持ち運びにはあまり向かないでしょう。iPadも充電可能とあったので大容量を選びましたが,災害時専用になってしまうのは考え物だと感じています。今度買うときはもう少し小容量にします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする