Hirschmann
Hirschmannの 電子部品(オンボード)
Hirschmannの 受動部品
Hirschmannの 受動部品その他関連用品
933725100 ELKA 4012 K PG7
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54831685
品番
933725100 ELKA 4012 K PG7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
【コーディング】A
極数
4
シリーズ
E
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
250V
定格電流(A)
4
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ポリマー
材質(コンタクト)
真鍮
シェルサイズ
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
結線方法
スクリュー
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
接合型
Aコード式
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
錫
最大動作温度(℃)
90
最小動作温度(℃)
-25
接続方向
ストレート