本体

BL-97 ワイヤレス ステレオイヤホン マイク カシムラ 54831709 BL-97 ワイヤレス ステレオイヤホン マイク カシムラ 54831709

ワイヤレス ステレオイヤホン マイク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54831709 品番BL-97
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

端末の音楽をリモコンで操作可能
(再生/一時停止/音量UP/音量DOWN/曲送り/曲戻し)
音楽再生(A2DP) / ワンセグ音声(SCMS-T)に対応
ハンズフリー通話対応
イヤホン部にマグネット搭載、首掛け時の落下を防止

付属品イヤーパッド S,M,L 3サイズ、充電ケーブル ホワイト 質量(g)60 接続方式Bluetooth 通信方式Ver5.0 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする