- 安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 54831745 - 安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 54831745 - 安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 54831745 - 安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 54831745 - 安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 54831745

安全保護メガネ オールクリア 一眼型

(74件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54831745 品番 -
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。

クリア 用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質ポリカーボネート 形状一眼型 質量(g)約44 レンズ色クリア レンズ加工無し 機能メガネ併用可、耐衝撃性
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※このメガネで太陽光や溶接光、レーザー光を直接見ないでください。視力の低下や喪失を招くおそれがあります。
※このメガネはレジャーやスポーツ、娯楽目的に使用しないでください。
※使用前にレンズ部にヒビや傷がないかをお確かめの上ご使用ください。また、損傷が見られた場合は使用しないでください。
※使用中にレンズ部にヒビや割れ等損傷が発生した場合は、ただちに使用をやめてください。
※メガネの掛け外しは、必ず両手で行ってください。変形したり、フレームで目をついたりしてしまう可能性があります。
※メガネと皮膚の接着部でかゆみや肌荒れが生じた場合は、ただちに使用をやめ、専門の医師などに相談してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
金属の切断、グラインダー作業

メガネの上からかけられて、非常に使い易い。しかも価格が安いのでモノタロウ以外では買いません。

1人が参考にしています
2025-09-28
用途:
農作業時
製造業

どうしても、経年で表面に傷がつくので、消耗品として使っています。
コストパフォーマンスが良いので助かります。
サイドの空気抜きがある分、若干強度が弱いので注意。

対象商品:
54831745
2025-12-24
用途:
サンダーでの切断作業
建設業・工事業

ゴミの侵入を防いでくれて目の保護にとても良いです。仮払い機の作業時にも最適です♪

対象商品:
54831754
2025-10-19
用途:
草刈り
農・林・水産業

目を保護する為購入しました
小石が飛んできても安心して草刈りできています

対象商品:
54831745
2025-06-07
用途:
自動車のオイル交換
運輸・通信業

エンジンオイル交換時に車の下に潜るので必須です。リーズナブルで嬉しいです。

対象商品:
54831745
2025-05-18
用途:
塗装作業
建設業・工事業

車のルーフの色剥げのため、塗装をDIYでやってみました。メガネの上から使用できて助かりました。

2025-05-09
用途:
農薬散布
卸売・小売業

装着した時に、目の周囲にしっかりとしたフィット感があり、とても実用的だと思いました。
この値段で、かなりコスパ高いんじゃないでしょうか。

対象商品:
54831745
2025-02-05
用途:
草刈り時
農・林・水産業

顔を覆う、メッシュ状の被り物を利用して居ましたが、たまに光の加減で見えづらい時があったので発注。
今度使ってみます!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ANSI規格でしょうか。
回答:
ANSI規格ではございません。
2人が参考にしています
2023-12-08
質問:
紫外線(UV-A,B,C)はカットですか。
回答:
紫外線(UV-A,B,C)カット対応品ではございません。
1人が参考にしています
2023-12-08

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする