Hirschmann
Hirschmannの 電子部品(オンボード)
Hirschmannの 受動部品
Hirschmannの 受動部品その他関連用品
933170100 ELKA 5012 PG7
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
54831816
品番
933170100 ELKA 5012 PG7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
極数
5
シリーズ
E
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
50V
定格電流(A)
4
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ポリマー
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
接合型
プッシュプル
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
錫
最大動作温度(℃)
90
最小動作温度(℃)
-25
接続方向
ストレート