Hirschmann
Hirschmannの 電子部品(オンボード)
Hirschmannの 受動部品
Hirschmannの 受動部品その他関連用品
930538517 MAK 8100 S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54831877
品番
930538517 MAK 8100 S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
シールド
極数
8
シリーズ
MAK
定格電圧
34Vac/dc
定格電流(A)
4
DIN
DIN41524
保護等級
IP30
材質(ハウジング)
PE
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
錫
最大動作温度(℃)
60
最小動作温度(℃)
-20
接続方向
ストレート