MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 受動部品
MAC8(マックエイト)の 受動部品その他関連用品
ST-1-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
54831904
品番
ST-1-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
端子の種類
はんだ
仕上
【コンタクト】ニッケルの上に金
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス