omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
フッ素製漏液検知器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
54831919
品番
F03-16PT 1M
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
形F03-16PE(ポリエチレン製)に比べ、耐高温/薬品性に優れています 。両面検知設計のため、折り返しても検出精度は一定です。
長さ(m)
1
材質
絶縁被覆部:フッ素樹脂PTFE、電極部:ステンレスSUS316
質量(kg)
約0.016(1m)
使用周囲温度(℃)
-50〜200